SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D25B RELE ELETTRONICO 5-25A - LR97D25B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 5...25 A
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0
Classe di intervento - Regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
3389110575866
Codice prodotto
SNRLR97D25B
Cod. produttore
LR97D25B
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
5...25 A
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Funzione reset automatica:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Ingresso funzione reset:
sì
Tasto funzione reset:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
64.5 mm
Profondità:
67.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC