pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D015M7 RELE ELETTRONICO 0,3-1,5A - LR97D015M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.3...1.5 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Classe di intervento - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110575804

Codice prodotto

SNRLR97D015M7

Cod. produttore

LR97D015M7

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

0.3...1.5 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Funzione reset automatica:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

sì

Tasto funzione reset:

sì

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...240 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

64.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC