SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D086 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH. - LR3D086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 2.5...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - Classe 10 A
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3389110378177
Codice prodotto
SNRLR3D086
Cod. produttore
LR3D086
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
2.5...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
Classe 10 A
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


