pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0322 RELE TERM. 12-16A - LR2K0322

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0322 RELE TERM. 12-16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 12...16 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110705898

Codice prodotto

SNRLR2K0322

Cod. produttore

LR2K0322

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

12...16 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè di sovraccarico termico TeSys LRK, 16 A /690 V, campo di regolazione termica 12-16 A, classe di intervento 10 A, per la protezione di motori a 3 fasi 7,5 kW a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale automatico e un interruttore a scorrimento di prova per la simulazione di un pulsante di sgancio. Include inolttre un pulsante Reset/Stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1K16. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LA7K0064 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC