SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0610BD TELEINV 6A 24VDCVITI 3P - LP2K0610BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 6 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
3389110496949
Codice prodotto
SNRLP2K0610BD
Cod. produttore
LP2K0610BD
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Larghezza:
90 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC