pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLMC058LF42 BASE COMPATTA ETH 42 I/O 24VDC - LMC058LF42

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLMC058LF42 BASE COMPATTA ETH 42 I/O 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite relè - 12

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864110707

Codice prodotto

SNRLMC058LF42

Cod. produttore

LMC058LF42

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite relè:

12

Tipologia:

Compatto

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

2

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Standard radio 4G:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Capacità di ridondanza:

no

Con display:

no

Tipo di memoria:

Altro

Dimensione memoria:

64000 kByte

Espansione di memoria possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Larghezza:

175 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

85 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon LMC058, un'offerta di controllori di movimento per il controllo coordinato, sincronizzato e interpolato del movimento. Il controllore di movimento fornisce 42 I/O digitali e una batteria al litio da 3V modello CR2477M. È una base compatta con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di 0,04A per l'alimentazione dei moduli esperti integrati, 10A per il segmento di potenza I/O, 0,28A per l'alimentazione principale. Fornisce 26 ingressi totalmente digitali, 10 per ingressi rapidi, 12 per ingresso, 4 per ingresso regolare e 16 uscite totalmente digitali, 12 per uscite, 4 per uscite rapide. Supporta una memoria flash da 128MB e 64MB di RAM. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 175 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,55 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus, CSA, c-Tick e GOST-R ed è conforme alle norme UL 508, IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Compatti e completamente espandibili, i controllori di movimento Modicon offrono soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per asse sincronizzato, controllo della velocità, conteggio ad alta velocità e reti di comunicazione. Una gamma completa di controllore scalabili per la progettazione di tutte le vostre applicazioni, grazie a una singola suite software, SoMachine, che comprende le stesse Motion Libraries basate su PLCopen, Embedded I/O e numerosi bus di campo.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC