pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A22 MORSETTIERA VITE 22 FORI TERRA O NEUTRO - LGYT2A22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A22 MORSETTIERA VITE 22 FORI TERRA O NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 16...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 16...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485895895

Codice prodotto

SNRLGYT2A22

Cod. produttore

LGYT2A22

Produttore

SNR

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...16 mm²

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

440 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di poli:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

22

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Senza alogeni:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Questo kit Linergy contiene una morsettiera per il collegamento dei cavi e 2 cover per il collegamento a terra e neutro. Ha 22 partenze, 11 x 16 mm² e 11 x 10 mm² (connessioni a vite). Può essere utilizzato sia per il collegamento a terra che neutro. La corrente nominale [In] è fino a 80 A. La tensione di esercizio nominale [Ue] è fino a 440 V CA. La tensione di isolamento nominale [Ui] è 750 V. Questo kit è compatibile con la gamma Prismaset XS da 13 o 18 moduli e con le gamme Resi9 MP e Mureva. Il supporto per il montaggio sulle diverse gamme è da acquistare separatamente in base alle misure del centralino. Può essere montato sul telaio o sulla guida DIN. Il colore del supporto della morsettiera è nero. Sono incluse la cover blu per il collegamento neutro e quella verde per il collegamento a terra. Il supporto e le cover della morsettiera sono in plastica e il morsetto è in ottone. La temperatura di conservazione va da -25°C a +60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC