SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D18AP7 AVVIAT. STELLA TRIANG. 18 - LC3D18AP7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 18 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
82 Kg CO₂-eq
EAN
3389110546125
Codice prodotto
SNRLC3D18AP7
Cod. produttore
LC3D18AP7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.46 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
32 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Larghezza:
144 mm
Altezza:
124 mm
Profondità:
143 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC