pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0610U7 TELEINV 6A 240VAC 50/60 HZ VITI 3P - LC2K0610U7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0610U7 TELEINV 6A 240VAC 50/60 HZ VITI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

103 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110491302

Codice prodotto

SNRLC2K0610U7

Cod. produttore

LC2K0610U7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (2.2kW@400V). E' composto da bobine CA a 230-240 V 50/60 Hz, 2 contatti ausiliari integrati NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC