pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT40M7 TELEINVERTITORE 40A 220VAC 50/60HZ - LC2DT40M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT40M7 TELEINVERTITORE 40A 220VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore in scambio

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

277 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110516272

Codice prodotto

SNRLC2DT40M7

Cod. produttore

LC2DT40M7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore in scambio

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

98 mm

Contattore di commutazione TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/440 V CA-1. È provvisto di bobine CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), con montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC