pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT25P7 TELEINVERTITORE 25A 230VAC 50/60HZ - LC2DT25P7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT25P7 TELEINVERTITORE 25A 230VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore in scambio

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110245233

Codice prodotto

SNRLC2DT25P7

Cod. produttore

LC2DT25P7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore in scambio

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

90 mm

Commutatore TeSys D, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 25 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC