SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80AKUE TELEINVERTITORE 80A 100-250VAC/DCGREEN - LC2D80AKUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 66 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 Kg CO₂-eq
EAN
3606481309419
Codice prodotto
SNRLC2D80AKUE
Cod. produttore
LC2D80AKUE
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
66 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
29.8 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Larghezza:
119 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC