pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40ABNE TELEINVERTITORE 40A 24-60VAC/DCGREEN - LC2D40ABNE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480988080

Codice prodotto

SNRLC2D40ABNE

Cod. produttore

LC2D40ABNE

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22.4 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Larghezza:

119 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

120 mm

LC2D40ABNE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 24-60 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC