pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18F7 TELEINVERTITORE 18A 110VAC 50/60HZ - LC2D18F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18F7 TELEINVERTITORE 18A 110VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 18 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110386387

Codice prodotto

SNRLC2D18F7

Cod. produttore

LC2D18F7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.46 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

86 mm

LC2D18F7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V. Include una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC