pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D12FD TELEINVERTITORE 12A 110VDC - LC2D12FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D12FD TELEINVERTITORE 12A 110VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110392296

Codice prodotto

SNRLC2D12FD

Cod. produttore

LC2D12FD

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.59 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

95 mm

Teleinvertitore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/440 V AC-3 (5.5kW@400V). Fornisce bobine CC da 110 V, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), con montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC