SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09U7 TELEINVERTITORE 9A 240VAC 50/60HZ - LC2D09U7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 9 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
3389110385212
Codice prodotto
SNRLC2D09U7
Cod. produttore
LC2D09U7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.73 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Larghezza:
90 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
86 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC