pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BD TELEINVERTITORE 9A 24VDC MOLLA - LC2D093BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BD TELEINVERTITORE 9A 24VDC MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 9 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110704976

Codice prodotto

SNRLC2D093BD

Cod. produttore

LC2D093BD

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

95 mm

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/440V AC-3/3e (4kW@400V). È dotato di bobine 24 V CC con moduli soppressori transienti integrati, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. È adatto per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC