SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0986FLS207 CONTATTORE K 4P AC3 440V 20A - 11 V - LC1K0986FLS207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
3606480920653
Codice prodotto
SNRLC1K0986FLS207
Cod. produttore
LC1K0986FLS207
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC