pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0901B72 CONT K 3P NC VITE 24V 50 60HZ - LC1K0901B72

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0901B72 CONT K 3P NC VITE 24V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110489804

Codice prodotto

SNRLC1K0901B72

Cod. produttore

LC1K0901B72

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

2.2 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 24 V 50/60 Hz con dispositivo di soppressione integrato, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mmdi larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC