SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K09016SLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 9A - 72 V - LC1K09016SLS207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 72...72 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
3606480920691
Codice prodotto
SNRLC1K09016SLS207
Cod. produttore
LC1K09016SLS207
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
72...72 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.73 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
9 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC