SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K06016SLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 6A - 72 V - LC1K06016SLS207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 72...72 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 82 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606480920578
Codice prodotto
SNRLC1K06016SLS207
Cod. produttore
LC1K06016SLS207
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
72...72 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm