SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G500BEEA CONTATT.TESYS G 500A 3P ADV 24-48 V ACDC - LC1G500BEEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1677 Kg CO₂-eq
EAN
3606481922298
Codice prodotto
SNRLC1G500BEEA
Cod. produttore
LC1G500BEEA
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
250 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
700 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
250 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Potenza di esercizio nominale NEMA:
400 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
500 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
500 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
140 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
226 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC