SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G1854EHEA CONTATT.TESYS G 185A 4P ADV 48-130V ACDC - LC1G1854EHEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1967 Kg CO₂-eq
EAN
3606481922649
Codice prodotto
SNRLC1G1854EHEA
Cod. produttore
LC1G1854EHEA
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
305 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
90 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
125 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
143 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
193 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC