SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G1504KUEN CONTATT. TESYSG150 4P STD 100-250V ACDC - LC1G1504KUEN
.jpg?8475847D856D6290BCA885AC83686568B5ADB9B37FA09D95B7AAB3BCB7998F5C816E82AFC29E&ts=1783951619969)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1157 Kg CO₂-eq
EAN
3606481922137
Codice prodotto
SNRLC1G1504KUEN
Cod. produttore
LC1G1504KUEN
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
275 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Potenza di esercizio nominale NEMA:
100 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
150 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
143 mm
Altezza:
193 mm
Profondità:
193 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC