pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F2100 CONTACTEUR 2100A 3P NU - LC1F2100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F2100 CONTACTEUR 2100A 3P NU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 2100 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28.332 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118372658

Codice prodotto

SNRLC1F2100

Cod. produttore

LC1F2100

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

2100 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

438 mm

Altezza:

332 mm

Profondità:

238.6 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 2100 A/1000V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina per consentire una successiva selezione e installazione (bobina da ordinare separatamente), Dispone di morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. Per elevate velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, offre elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie a un cassetto in cui inserire la bobina selezionata e a un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC