pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1700 CONT 1700A 3P NU - LC1F1700

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1700 CONT 1700A 3P NU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 1000...1000 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 1000...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118372825

Codice prodotto

SNRLC1F1700

Cod. produttore

LC1F1700

Produttore

SNR

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1700 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

438 mm

Altezza:

332 mm

Profondità:

238.6 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1700A, AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina ( da ordinare separatamente), fornisce morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC