pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1000F7 CONTATTORE 3P 1000 A AC3 110VAC - LC1F1000F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485432137

Codice prodotto

SNRLC1F1000F7

Cod. produttore

LC1F1000F7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1250 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

1000 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

560 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

438 mm

Altezza:

332 mm

Profondità:

238.6 mm

contactor, TeSys F, 3P(3NO), AC-3, <=440V 1000A, coil 110V AC