SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80AJD CONTATTORE 80A 12VDC 4P - LC1DT80AJD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
3389118330238
Codice prodotto
SNRLC1DT80AJD
Cod. produttore
LC1DT80AJD
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Larghezza:
70 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC