SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80A6EHE CONT 80A 100-250VAC/DC GREEN CAP OC 4P - LC1DT80A6EHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
3606489493547
Codice prodotto
SNRLC1DT80A6EHE
Cod. produttore
LC1DT80A6EHE
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC