pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AEHE CONTATTORE 60A 48-130VAC/DC GREEN4P - LC1DT60AEHE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489493455

Codice prodotto

SNRLC1DT60AEHE

Cod. produttore

LC1DT60AEHE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

120 mm

Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 60A/690V AC-1. Dispone di una bobina 48-130V AC/DC a basso consumo con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, collegamento di alimentazione con connettori a vite EverLink BTR, collegamento di controllo con morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggioa vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC