pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT40JD CONTATTORE 40A 12VDC 4P - LC1DT40JD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110331066

Codice prodotto

SNRLC1DT40JD

Cod. produttore

LC1DT40JD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Larghezza:

45 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

107 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC