pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT253BL CONTATTORE 25A 24VDC LC MOLLA 4P - LC1DT253BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT253BL CONTATTORE 25A 24VDC LC MOLLA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389118007161

Codice prodotto

SNRLC1DT253BL

Cod. produttore

LC1DT253BL

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 25 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CC a basso consumo da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).