pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT200ALSE CTR DECA 200A 4P 200-500V ACDC EVLK - LC1DT200ALSE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...500 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 200 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487155959

Codice prodotto

SNRLC1DT200ALSE

Cod. produttore

LC1DT200ALSE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...500 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...500 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

132 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

155 mm

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-1 fino a 200 A440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 200-500 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari 1NA+1NC integrati. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 132 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale alcircuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC