SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT200AEHE CTR DECA 200A 4P 48-130V ACDC EVLK - LC1DT200AEHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 200 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
374 Kg CO₂-eq
EAN
3606487177128
Codice prodotto
SNRLC1DT200AEHE
Cod. produttore
LC1DT200AEHE
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
200 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
132 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
155 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC