pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT200A6BNE CTR DECA 200A 4P 24-60V ACDC CAP.OCCH. - LC1DT200A6BNE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

367 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487155966

Codice prodotto

SNRLC1DT200A6BNE

Cod. produttore

LC1DT200A6BNE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

134 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

155 mm

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-1 fino a 200 A440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 24-60 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari 1NA+1NC integrati. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 134 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC