pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DLKQ7 CONTATTORE 20KVAR 380VAC - LC1DLKQ7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DLKQ7 CONTATTORE 20KVAR 380VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480401527

Codice prodotto

SNRLC1DLKQ7

Cod. produttore

LC1DLKQ7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 20 kVAR a 400V 50 Hz (33 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN ofissaggio a vite. Certificato IEC 60947 e conforme alla norma IEC 60831 Condensatori statici di rifasamento.