SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DGKM7 CONTATTORE 16,7KVAR 220VAC - LC1DGKM7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
3606480401800
Codice prodotto
SNRLC1DGKM7
Cod. produttore
LC1DGKM7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
16.7 kvar
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:
16.7 kvar
Larghezza:
45 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
127 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC