SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DFKV7 CONTATTORE 12,5KVAR 400VAC - LC1DFKV7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3606480401213
Codice prodotto
SNRLC1DFKV7
Cod. produttore
LC1DFKV7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...400 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:
12.5 kvar
Larghezza:
45 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
121 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC