SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008G7 CONTATTORE 80A 120VAC 2+2P - LC1D80008G7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
81 Kg CO₂-eq
EAN
3389110265613
Codice prodotto
SNRLC1D80008G7
Cod. produttore
LC1D80008G7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
0 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
0 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
127 mm
Profondità:
140 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC