SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65ABNE CONTATTORE 65A 24-60VAC/DC GREEN - LC1D65ABNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480988264
Codice prodotto
SNRLC1D65ABNE
Cod. produttore
LC1D65ABNE
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
11 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no