pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65ABBE CONTATTORE 65A 24VDC GREEN - LC1D65ABBE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65ABBE CONTATTORE 65A 24VDC GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 17...30 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480987830

Codice prodotto

SNRLC1D65ABBE

Cod. produttore

LC1D65ABBE

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

17...30 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

11 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

25 A

Larghezza:

55 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

120 mm

LC1D65ABBE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica CC da 24 V per il controllo diretto del PLC e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC,per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC