pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50ABNE CONTATTORE 50A 24-60VAC/DC GREEN - LC1D50ABNE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50ABNE CONTATTORE 50A 24-60VAC/DC GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480988233

Codice prodotto

SNRLC1D50ABNE

Cod. produttore

LC1D50ABNE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

11 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

50 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

25 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

120 mm

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 50 A/690V AC-3 (22 kW a 400 V). Dispone di una bobina 24-60V AC/DC a basso consumo con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, collegamento di alimentazione con connettori a vite EverLink BTR, collegamento di controllo con morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guidaDIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC