SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50A3JD CONTATTORE 50A 12VDCMOLLA - LC1D50A3JD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
3389118327856
Codice prodotto
SNRLC1D50A3JD
Cod. produttore
LC1D50A3JD
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
11 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
50 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
25 A
Larghezza:
55 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC