SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50A3E7 CONTATTORE 50A 48VACMOLLA - LC1D50A3E7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
3389119408868
Codice prodotto
SNRLC1D50A3E7
Cod. produttore
LC1D50A3E7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
11 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
50 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
25 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC