SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AR7 CONTATTORE 40A 440VAC - LC1D40AR7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 440...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 9 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
65 Kg CO₂-eq
EAN
3389119408455
Codice prodotto
SNRLC1D40AR7
Cod. produttore
LC1D40AR7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
440...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
9 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
20 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC