SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AL7 CONTATTORE 40A 200VAC - LC1D40AL7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...200 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...200 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
65 kg CO₂eq
EAN
3389118326620
Codice prodotto
SNRLC1D40AL7
Cod. produttore
LC1D40AL7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...200 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...200 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
9 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC