pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40A6EHE CONT 40A 48-130VAC/DC GREEN CAP OC - LC1D40A6EHE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489493363

Codice prodotto

SNRLC1D40A6EHE

Cod. produttore

LC1D40A6EHE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

18.5 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22.4 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

40 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

120 mm

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 40 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina 48-130V AC/DC con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante terminali connettori a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC