SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38EHE CONTATTORE 38A 48-130VAC/DC GREEN - LC1D38EHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
3606480987793
Codice prodotto
SNRLC1D38EHE
Cod. produttore
LC1D38EHE
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
18 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
92 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC