pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D326BDS207 CONTATTORE 32A 24VDC CAP OC - LC1D326BDS207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D326BDS207 CONTATTORE 32A 24VDC CAP OC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118234598

Codice prodotto

SNRLC1D326BDS207

Cod. produttore

LC1D326BDS207

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

18 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

101 mm

Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 32 A/690 V AC-3/3e (15kW@400V). Fornisce una bobina CC da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti ad anello con capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con velocità operative di 3600 cicli/ora inferiori a 60°C a temperatura ambiente. Dimensioni: 85 mm x 45 mm x 101 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (IEC, CCC, EAC, UA, TR, UKCA).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC