pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25T7 CONTATTORE 25A 480VAC - LC1D25T7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25T7 CONTATTORE 25A 480VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 480...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 480...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

127 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389110349726

Codice prodotto

SNRLC1D25T7

Cod. produttore

LC1D25T7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

480...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

480...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 25 A/690 V AC-3/3e (11kW@400V). Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina CA da 480 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza),montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Il contattore ha un valore nominale di 7.5 HP a 200-208 VCA, 7.5 HP a 240 VCA, 15 HP a 480 VCA e 20 HP a 600 VCA trifase. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Se utilizzato con un interruttore da 480 VCA fino a 60 A, questo contattore può avere una SCCR fino a 85 kA. Se utilizzato con un fusibile fino a 600 VCA 60 A Classe J o CC, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Il contattore è fornito con una bobina da 480 V CA 50/60 Hz. Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea diaccessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 3,35 pollici, largo 1,77 pollici e profondo 3,62 pollici. Pesa 0,82 libbre. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine.